

CHF 83.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 83.35 | - |
10+ | CHF 72.60 | 12.90% |
30+ | CHF 71.65 | 14.04% |
50+ | CHF 70.80 | 15.06% |
75+ | CHF 69.40 | 16.74% |
113+ | CHF 68.00 | 18.42% |
170+ | CHF 66.70 | 19.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | NPTF |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |