

CHF 57.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.90 | - |
10+ | CHF 50.40 | 12.95% |
30+ | CHF 49.85 | 13.90% |
50+ | CHF 49.15 | 15.11% |
75+ | CHF 48.20 | 16.75% |
113+ | CHF 47.20 | 18.48% |
170+ | CHF 46.30 | 20.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Metrisch 60° conus |
Größe Anschlussarmatur | M38x1,5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |