

CHF 226.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 244.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 226.50 | - |
10+ | CHF 197.20 | 12.94% |
30+ | CHF 194.90 | 13.95% |
50+ | CHF 192.70 | 14.92% |
75+ | CHF 188.80 | 16.64% |
113+ | CHF 185.05 | 18.30% |
170+ | CHF 181.30 | 19.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |