

CHF 29.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.40 | - |
10+ | CHF 25.65 | 12.76% |
30+ | CHF 25.35 | 13.78% |
50+ | CHF 25.10 | 14.63% |
75+ | CHF 24.60 | 16.33% |
113+ | CHF 24.05 | 18.20% |
170+ | CHF 23.60 | 19.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Winkel (Grad) | 0 ° |