

CHF 37.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.54inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.50 | - |
10+ | CHF 33.80 | 9.87% |
30+ | CHF 33.00 | 12.00% |
50+ | CHF 32.25 | 14.00% |
75+ | CHF 31.60 | 15.73% |
113+ | CHF 31.00 | 17.33% |
170+ | CHF 30.40 | 18.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSP flachdichtend |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Winkel (Grad) | 0 ° |