

CHF 261.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 282.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 261.45 | - |
10+ | CHF 227.55 | 12.97% |
30+ | CHF 224.80 | 14.02% |
50+ | CHF 222.05 | 15.07% |
75+ | CHF 217.70 | 16.73% |
113+ | CHF 213.35 | 18.40% |
170+ | CHF 209.05 | 20.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1" - 44.4mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Lang |