

CHF 87.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 87.70 | - |
10+ | CHF 76.25 | 13.06% |
30+ | CHF 75.45 | 13.97% |
50+ | CHF 74.55 | 14.99% |
75+ | CHF 73.05 | 16.70% |
113+ | CHF 71.65 | 18.30% |
170+ | CHF 70.15 | 20.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" - 60.3mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |