

CHF 110.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 110.10 | - |
10+ | CHF 95.70 | 13.08% |
30+ | CHF 94.65 | 14.03% |
50+ | CHF 93.55 | 15.03% |
75+ | CHF 91.75 | 16.67% |
113+ | CHF 89.85 | 18.39% |
170+ | CHF 88.05 | 20.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" - 50.8mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |