

CHF 63.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.37inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 63.25 | - |
10+ | CHF 54.95 | 13.12% |
30+ | CHF 54.55 | 13.75% |
50+ | CHF 53.75 | 15.02% |
75+ | CHF 52.65 | 16.76% |
113+ | CHF 51.65 | 18.34% |
170+ | CHF 50.65 | 19.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1" - 44.4mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |