

CHF 92.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 92.45 | - |
10+ | CHF 80.40 | 13.03% |
30+ | CHF 79.50 | 14.01% |
50+ | CHF 78.50 | 15.09% |
75+ | CHF 77.00 | 16.71% |
113+ | CHF 75.40 | 18.44% |
170+ | CHF 73.95 | 20.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" - 50.8mm |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |