

CHF 93.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 93.05 | - |
10+ | CHF 80.90 | 13.06% |
30+ | CHF 79.95 | 14.08% |
50+ | CHF 79.10 | 14.99% |
75+ | CHF 77.50 | 16.71% |
113+ | CHF 75.95 | 18.38% |
170+ | CHF 74.45 | 19.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" - 50.8mm |
Winkel (Grad) | 0 ° |