

CHF 49.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.25 | - |
10+ | CHF 42.90 | 12.89% |
30+ | CHF 42.35 | 14.01% |
50+ | CHF 42.00 | 14.72% |
75+ | CHF 41.20 | 16.35% |
113+ | CHF 40.35 | 18.07% |
170+ | CHF 39.50 | 19.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1" - 44.4mm |
Winkel (Grad) | 0 ° |