

CHF 327.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 353.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 327.10 | - |
10+ | CHF 284.50 | 13.02% |
30+ | CHF 281.30 | 14.00% |
50+ | CHF 278.05 | 15.00% |
75+ | CHF 272.45 | 16.71% |
113+ | CHF 267.00 | 18.37% |
170+ | CHF 261.65 | 20.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 62 6000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1" - 47.6mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Lang |