

CHF 70.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 70.95 | - |
10+ | CHF 61.80 | 12.90% |
30+ | CHF 61.05 | 13.95% |
50+ | CHF 60.30 | 15.01% |
75+ | CHF 59.15 | 16.63% |
113+ | CHF 58.00 | 18.25% |
170+ | CHF 56.85 | 19.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 62 6000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1" - 47.6mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |