

CHF 75.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 75.85 | - |
10+ | CHF 66.15 | 12.79% |
30+ | CHF 65.15 | 14.11% |
50+ | CHF 64.50 | 14.96% |
75+ | CHF 63.25 | 16.61% |
113+ | CHF 61.95 | 18.33% |
170+ | CHF 60.75 | 19.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 62 6000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1" - 47.6mm |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |