

CHF 105.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 105.00 | - |
10+ | CHF 91.30 | 13.05% |
30+ | CHF 90.35 | 13.95% |
50+ | CHF 89.35 | 14.90% |
75+ | CHF 87.55 | 16.62% |
113+ | CHF 85.75 | 18.33% |
170+ | CHF 84.10 | 19.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 62 6000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" - 41.3mm |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |