

CHF 191.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 206.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 191.25 | - |
10+ | CHF 166.40 | 12.99% |
30+ | CHF 164.55 | 13.96% |
50+ | CHF 162.55 | 15.01% |
75+ | CHF 159.30 | 16.71% |
113+ | CHF 156.10 | 18.38% |
170+ | CHF 152.95 | 20.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | Caterpillar |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |