

CHF 138.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 138.70 | - |
10+ | CHF 120.65 | 13.01% |
30+ | CHF 119.25 | 14.02% |
50+ | CHF 117.95 | 14.96% |
75+ | CHF 115.55 | 16.69% |
113+ | CHF 113.25 | 18.35% |
170+ | CHF 110.95 | 20.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | Caterpillar |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |