

CHF 201.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 217.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 201.00 | - |
10+ | CHF 175.00 | 12.94% |
30+ | CHF 172.80 | 14.03% |
50+ | CHF 170.80 | 15.02% |
75+ | CHF 167.45 | 16.69% |
113+ | CHF 164.10 | 18.36% |
170+ | CHF 160.75 | 20.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | Caterpillar |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |