

CHF 145.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 157.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 145.70 | - |
10+ | CHF 126.80 | 12.97% |
30+ | CHF 125.40 | 13.93% |
50+ | CHF 123.90 | 14.96% |
75+ | CHF 121.45 | 16.64% |
113+ | CHF 119.00 | 18.33% |
170+ | CHF 116.65 | 19.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | Caterpillar |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |