

CHF 138.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 138.20 | - |
10+ | CHF 120.30 | 12.95% |
30+ | CHF 119.00 | 13.89% |
50+ | CHF 117.50 | 14.98% |
75+ | CHF 115.10 | 16.71% |
113+ | CHF 112.80 | 18.38% |
170+ | CHF 110.50 | 20.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | Caterpillar |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |