

CHF 105.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 105.50 | - |
10+ | CHF 91.90 | 12.89% |
30+ | CHF 90.75 | 13.98% |
50+ | CHF 89.65 | 15.02% |
75+ | CHF 87.85 | 16.73% |
113+ | CHF 86.10 | 18.39% |
170+ | CHF 84.40 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | Caterpillar |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Winkel (Grad) | 0 ° |