

CHF 96.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 96.25 | - |
10+ | CHF 83.75 | 12.99% |
30+ | CHF 82.80 | 13.97% |
50+ | CHF 81.90 | 14.91% |
75+ | CHF 80.20 | 16.68% |
113+ | CHF 78.65 | 18.29% |
170+ | CHF 77.05 | 19.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1.3/16" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Standard |