

CHF 67.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 67.80 | - |
10+ | CHF 59.05 | 12.91% |
30+ | CHF 58.40 | 13.86% |
50+ | CHF 57.60 | 15.04% |
75+ | CHF 56.50 | 16.67% |
113+ | CHF 55.30 | 18.44% |
170+ | CHF 54.25 | 19.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1.5/16" |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Standard |