

CHF 17.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.08inkl. MwSt
63 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.65 | - |
10+ | CHF 15.35 | 13.03% |
30+ | CHF 15.25 | 13.60% |
50+ | CHF 15.00 | 15.01% |
75+ | CHF 14.70 | 16.71% |
113+ | CHF 14.40 | 18.41% |
170+ | CHF 14.05 | 20.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/16" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |