

CHF 67.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 67.05 | - |
10+ | CHF 58.40 | 12.90% |
30+ | CHF 57.60 | 14.09% |
50+ | CHF 57.00 | 14.99% |
75+ | CHF 55.90 | 16.63% |
113+ | CHF 54.70 | 18.42% |
170+ | CHF 53.65 | 19.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | ORFS |
Größe Anschlussarmatur | 1.7/16" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |