

CHF 36.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.67inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.70 | - |
10+ | CHF 31.80 | 13.35% |
30+ | CHF 31.60 | 13.90% |
50+ | CHF 31.20 | 14.99% |
75+ | CHF 30.60 | 16.62% |
113+ | CHF 29.95 | 18.39% |
170+ | CHF 29.30 | 20.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | ORFS |
Größe Anschlussarmatur | 1.3/16" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |