

CHF 52.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.05 | - |
10+ | CHF 45.20 | 13.16% |
30+ | CHF 44.70 | 14.12% |
50+ | CHF 44.25 | 14.99% |
75+ | CHF 43.40 | 16.62% |
113+ | CHF 42.55 | 18.25% |
170+ | CHF 41.70 | 19.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 60° conus |
Größe Anschlussarmatur | M30x1,5 |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |
Bogenausführung | Standard |