

CHF 30.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.48inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.05 | - |
10+ | CHF 26.15 | 12.98% |
30+ | CHF 25.90 | 13.81% |
50+ | CHF 25.45 | 15.31% |
75+ | CHF 24.90 | 17.14% |
113+ | CHF 24.35 | 18.97% |
170+ | CHF 23.90 | 20.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 60° conus |
Größe Anschlussarmatur | M30x1,5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |