

CHF 29.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.15 | - |
10+ | CHF 25.45 | 12.69% |
30+ | CHF 25.10 | 13.89% |
50+ | CHF 24.80 | 14.92% |
75+ | CHF 24.25 | 16.81% |
113+ | CHF 23.80 | 18.35% |
170+ | CHF 23.35 | 19.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 22L - M30x2.0 |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |
Bogenausführung | Standard |