

CHF 42.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.89inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.45 | - |
10+ | CHF 37.05 | 12.72% |
30+ | CHF 36.50 | 14.02% |
50+ | CHF 36.10 | 14.96% |
75+ | CHF 35.35 | 16.73% |
113+ | CHF 34.60 | 18.49% |
170+ | CHF 33.95 | 20.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 28L - M36x2.0 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |