

CHF 16.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.73inkl. MwSt
273 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.40 | - |
10+ | CHF 14.30 | 12.80% |
30+ | CHF 14.05 | 14.33% |
50+ | CHF 13.95 | 14.94% |
75+ | CHF 13.70 | 16.46% |
113+ | CHF 13.45 | 17.99% |
170+ | CHF 13.20 | 19.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 22L - M30x2.0 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |