

CHF 48.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.21inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 48.30 | - |
10+ | CHF 42.00 | 13.04% |
30+ | CHF 41.50 | 14.08% |
50+ | CHF 41.00 | 15.11% |
75+ | CHF 40.15 | 16.87% |
113+ | CHF 39.30 | 18.63% |
170+ | CHF 38.55 | 20.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 20S - M30x2.0 |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |
Bogenausführung | Standard |