

CHF 28.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.43inkl. MwSt
224 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.15 | - |
10+ | CHF 24.55 | 12.79% |
30+ | CHF 24.10 | 14.39% |
50+ | CHF 23.90 | 15.10% |
75+ | CHF 23.45 | 16.70% |
113+ | CHF 23.00 | 18.29% |
170+ | CHF 22.55 | 19.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Standard |