

CHF 40.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.25 | - |
10+ | CHF 35.10 | 12.80% |
30+ | CHF 34.65 | 13.91% |
50+ | CHF 34.20 | 15.03% |
75+ | CHF 33.55 | 16.65% |
113+ | CHF 32.90 | 18.26% |
170+ | CHF 32.25 | 19.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Standard |