

CHF 38.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.45 | - |
10+ | CHF 33.45 | 13.00% |
30+ | CHF 33.20 | 13.65% |
50+ | CHF 32.85 | 14.56% |
75+ | CHF 32.15 | 16.38% |
113+ | CHF 31.55 | 17.95% |
170+ | CHF 30.95 | 19.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |