

CHF 30.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.75inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.30 | - |
10+ | CHF 26.30 | 13.20% |
30+ | CHF 26.05 | 14.03% |
50+ | CHF 25.80 | 14.85% |
75+ | CHF 25.25 | 16.67% |
113+ | CHF 24.75 | 18.32% |
170+ | CHF 24.20 | 20.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 22 |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |