

CHF 40.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.10 | - |
10+ | CHF 34.90 | 12.97% |
30+ | CHF 34.50 | 13.97% |
50+ | CHF 34.10 | 14.96% |
75+ | CHF 33.45 | 16.58% |
113+ | CHF 32.80 | 18.20% |
170+ | CHF 32.10 | 19.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 20 |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |