

CHF 18.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.70 | - |
10+ | CHF 16.30 | 12.83% |
30+ | CHF 16.00 | 14.44% |
50+ | CHF 15.90 | 14.97% |
75+ | CHF 15.60 | 16.58% |
113+ | CHF 15.30 | 18.18% |
170+ | CHF 14.95 | 20.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 25 |
Winkel (Grad) | 0 ° |