

CHF 69.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.35 | - |
10+ | CHF 60.30 | 13.05% |
30+ | CHF 59.70 | 13.91% |
50+ | CHF 59.05 | 14.85% |
75+ | CHF 57.85 | 16.58% |
113+ | CHF 56.75 | 18.17% |
170+ | CHF 55.65 | 19.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1.5/8" |
Winkel (Grad) | 0 ° |