

CHF 30.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.55 | - |
10+ | CHF 26.55 | 13.09% |
30+ | CHF 26.30 | 13.91% |
50+ | CHF 26.05 | 14.73% |
75+ | CHF 25.55 | 16.37% |
113+ | CHF 25.00 | 18.17% |
170+ | CHF 24.50 | 19.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1.5/16" |
Winkel (Grad) | 0 ° |