

CHF 37.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.90 | - |
10+ | CHF 32.95 | 13.06% |
30+ | CHF 32.60 | 13.98% |
50+ | CHF 32.10 | 15.30% |
75+ | CHF 31.50 | 16.89% |
113+ | CHF 30.90 | 18.47% |
170+ | CHF 30.25 | 20.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1.3/16" |
Winkel (Grad) | 0 ° |