

CHF 34.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.80 | - |
10+ | CHF 30.30 | 12.93% |
30+ | CHF 29.85 | 14.22% |
50+ | CHF 29.55 | 15.09% |
75+ | CHF 29.00 | 16.67% |
113+ | CHF 28.45 | 18.25% |
170+ | CHF 27.90 | 19.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | NPTF |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Winkel (Grad) | 0 ° |