

CHF 33.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.05 | - |
10+ | CHF 28.80 | 12.86% |
30+ | CHF 28.40 | 14.07% |
50+ | CHF 28.15 | 14.83% |
75+ | CHF 27.60 | 16.49% |
113+ | CHF 27.00 | 18.31% |
170+ | CHF 26.50 | 19.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | NPTF |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |