

CHF 35.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.75 | - |
10+ | CHF 31.05 | 13.15% |
30+ | CHF 30.70 | 14.13% |
50+ | CHF 30.45 | 14.83% |
75+ | CHF 29.80 | 16.64% |
113+ | CHF 29.15 | 18.46% |
170+ | CHF 28.60 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Metrisch 60° conus |
Größe Anschlussarmatur | M26x1,5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |