

CHF 23.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.00 | - |
10+ | CHF 20.15 | 12.39% |
30+ | CHF 19.95 | 13.26% |
50+ | CHF 19.65 | 14.57% |
75+ | CHF 19.20 | 16.52% |
113+ | CHF 18.85 | 18.04% |
170+ | CHF 18.50 | 19.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 20S - M30x2.0 |
Winkel (Grad) | 0 ° |