

CHF 147.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 159.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 147.95 | - |
10+ | CHF 128.65 | 13.04% |
30+ | CHF 127.20 | 14.03% |
50+ | CHF 125.80 | 14.97% |
75+ | CHF 123.30 | 16.66% |
113+ | CHF 120.80 | 18.35% |
170+ | CHF 118.40 | 19.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSP flachdichtend |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Winkel (Grad) | 0 ° |