

CHF 41.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.32inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.00 | - |
10+ | CHF 35.75 | 12.80% |
30+ | CHF 35.35 | 13.78% |
50+ | CHF 34.90 | 14.88% |
75+ | CHF 34.15 | 16.71% |
113+ | CHF 33.50 | 18.29% |
170+ | CHF 32.85 | 19.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSP flachdichtend |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |