

CHF 221.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 239.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 221.35 | - |
10+ | CHF 192.70 | 12.94% |
30+ | CHF 190.40 | 13.98% |
50+ | CHF 188.10 | 15.02% |
75+ | CHF 184.35 | 16.72% |
113+ | CHF 180.60 | 18.41% |
170+ | CHF 177.05 | 20.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" - 38.1mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Lang |