

CHF 54.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 54.05 | - |
10+ | CHF 47.05 | 12.95% |
30+ | CHF 46.50 | 13.97% |
50+ | CHF 46.00 | 14.89% |
75+ | CHF 45.00 | 16.74% |
113+ | CHF 44.15 | 18.32% |
170+ | CHF 43.30 | 19.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" - 38.1mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |